KSNAER主栓セット 排水共栓 交換用 鎖タイプ KSNAER 小島製作所 63482617 KSNAER主栓セット 排水共栓 交換用 鎖タイプ KSNAER 小島製作所 63482617

排水共栓 交換用 鎖タイプ KSNAER

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63482617 品番 KSNAER主栓セット
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

「KSNAE」「KSNAER」の刻印がされた排水共栓の交換に使用できます。
キーハンドル開閉式をご要望の場合はKSWLRの商品ページをご覧ください。
※鎖タイプ・キーハンドル開閉式ともに排水共栓の寸法は同様になります。

上径(Φmm)54 下径(Φmm)45 高さ(mm)24 用途排水、改修 種別排水共栓 材質主栓:クロロプレンゴム、補助栓:黄銅鋳物、鎖:ステンレス 種類40 くさりの有無あり
注意
※本製品は主栓一式となります。金具枠は付属しません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする