小島製作所
小島製作所の 水廻り部材
小島製作所の 水栓
小島製作所の 水栓部品
床排水トラップ用ワン 交換用 鋳物製
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
40
注文コード
63482705
品番
EW
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
種類
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
鋳物製の床排水トラップ用ワンです。
菱形にKマーク、及びピートラコムマーク(※画像)の改修用に使用可能です。
用途
排水、改修
種別
ワン
材質
鋳鉄
種類
40
表面処理
エポキシ樹脂コーティング
注意
※既設のワンの寸法をよくご確認の上、ご購入ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500