Salon Sense
Salon Senseの 美容家電
Salon Senseの ヘアケア
Salon Senseの ヘアアイロン
マイナスイオンストレートヘアアイロン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
100〜120V:0.1〜150/200〜240V:0.1〜170
注文コード
63482976
品番
KHS8770C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,889
販売価格(税別)
¥
8,990
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●イオン発生:ツインマイナスイオン●自動電源OFF機能:約60分
幅(mm)
281
質量(kg)
0.31
高さ(mm)
45
奥行(mm)
31
消費電力(W)
100〜120V:0.1〜150/200〜240V:0.1〜170
電源
1Φ AC 100-120V/200-240V
温度(℃)
13段階:約80〜200(10刻み)
プレート寸法(mm)
幅24×長さ95
プレート
シルキーモイスト加工
最高使用温度(℃)
約200(周囲温度30℃の場合)