コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 理美容小物
コイズミ(小泉成器)の カーラー
ヘアカーラー(12本タイプ) ピンク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63483055
品番
KHCV121P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,139
販売価格(税別)
¥
6,490
バスケットに入れる
付属品
ワイドクリップ6個、止めピン8本、ハードケース
仕様
●カーラーサイズΦ:3L35mm・LL30mm・L25mm・M21mm●カーラー本数:カーラー12本:3L×2・LL×4・L×4・M×2
幅(mm)
277
質量(kg)
0.89
高さ(mm)
102
奥行(mm)
162
電源(V)
AC 100-240
消費電力(W)
39(AC100-240V)
コード長さ(m)
約1.2
スタンド
6本立スタンド