コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 理美容小物
コイズミ(小泉成器)の カーラー
ヘアカーラー(6本タイプ) ピンク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63483064
品番
KHCV601P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
付属品
ワイドクリップ4個、止めピン4本
仕様
●カーラーサイズΦ:4L40mm・3L35mm・LL30mm●カーラー本数:カーラー6本:4L×2・3L×2・LL×2
幅(mm)
93
質量(kg)
0.356
高さ(mm)
44
奥行(mm)
93
電源(V)
AC 100-240
消費電力(W)
27(AC100-120V)/29(AC200-240V)
コード長さ(m)
約1.2
スタンド
4本立スタンド