TOKISTAR
TOKISTARの 照明器具
TOKISTARの 住宅・店舗照明
TOKISTARの アプローチライト
マイクロフットライト100
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色(本体)
白
注文コード
63483685
品番
MFL100-H-27K-W
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
100V仕様で屋外でも使えるフットライト
材質
本体:アルミ、発光部:PMMA
質量(g)
40
消費電力(W)
標準タイプ:0.5/低輝度タイプ:0.1
定格電圧(V)
AC100
色温度(K)
2700
リード線
0.75sq 0.2m付
色(本体)
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
85
調光の可否
非調光