TOKISTAR
TOKISTARの 照明器具
TOKISTARの 住宅・店舗照明
TOKISTARの アプローチライト
マイクロフットライト100
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
色(本体)
白
注文コード
63483710
品番
MFL100-L-22K-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥21,000
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
100V仕様で屋外でも使えるフットライト
材質
本体:アルミ、発光部:PMMA
質量(g)
40
消費電力(W)
標準タイプ:0.5/低輝度タイプ:0.1
定格電圧(V)
AC100
色温度(K)
2700
リード線
0.75sq 0.2m付
色(本体)
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
85
調光の可否
非調光
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63483710
MFL100-L-22K-W
18217425
MFL100-L-24K-W
マイクロフットライト100
TOKISTAR
1台
¥
20,980
税込
¥
23,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)