本体 MYWET 除菌シート350枚本体 三昭紙業 63484245 本体 MYWET 除菌シート350枚本体 三昭紙業 63484245 本体 MYWET 除菌シート350枚本体 三昭紙業 63484245 本体 MYWET 除菌シート350枚本体 三昭紙業 63484245 本体 MYWET 除菌シート350枚本体 三昭紙業 63484245

MYWET 除菌シート350枚本体

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(350枚) 注文コード63484245 品番本体
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

大容量の除菌シートです。シートも加工も日本製(高知産)です。アルコールのみならず、新型コロナウイルスに対して有効と判断された塩化ベンザルコニウム0.05%が配合されています。ウエットシートなので、消毒剤の吸入毒性の危険がありません。しっかり保水の厚手シートを採用しているので、よれずに拭ききることができます。感染症対策や防災対策に最適な商品となっています。本体の使用後はお得な詰替をご使用ください。

用途感染症対策や防災対策に。衛生レベル向上に。ドアノブ、スイッチ、手すり、テーブル、イス、カート、買い物かごの除菌に。店舗、公共施設の衛生管理に。ペットのお世話のときに。介護の時に。スプレータイプの使えないところに。飲食店、幼稚園、公共施設など、あらゆる場所でのご使用に。 仕様塩化ベンザルコニウム濃度(%):0.05 成分アルコール、塩化ベンザルコニウム シートサイズ(mm)160×170 本体サイズ(mm)190×190×195 入数350枚 商品タイプ本体 効果除菌 繰り返し・詰め替え対応
注意
※水に溶けませんので、トイレには流さないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする