曜日別特売
FN-BGS010 ポータブル電動かっさ 美顔器 温熱振動 ツボ押し リフトアップ 目元表情筋ケア FASCINATEBEAUTY 63484315

FN-BGS010 ポータブル電動かっさ 美顔器 温熱振動 ツボ押し リフトアップ 目元表情筋ケア FASCINATEBEAUTY 63484315
FN-BGS010 ポータブル電動かっさ 美顔器 温熱振動 ツボ押し リフトアップ 目元表情筋ケア FASCINATEBEAUTY 63484315
FN-BGS010 ポータブル電動かっさ 美顔器 温熱振動 ツボ押し リフトアップ 目元表情筋ケア FASCINATEBEAUTY 63484315
FN-BGS010 ポータブル電動かっさ 美顔器 温熱振動 ツボ押し リフトアップ 目元表情筋ケア FASCINATEBEAUTY 63484315
FN-BGS010 ポータブル電動かっさ 美顔器 温熱振動 ツボ押し リフトアップ 目元表情筋ケア FASCINATEBEAUTY 63484315
FN-BGS010 ポータブル電動かっさ 美顔器 温熱振動 ツボ押し リフトアップ 目元表情筋ケア FASCINATEBEAUTY 63484315
FN-BGS010 ポータブル電動かっさ 美顔器 温熱振動 ツボ押し リフトアップ 目元表情筋ケア FASCINATEBEAUTY 63484315
FN-BGS010 ポータブル電動かっさ 美顔器 温熱振動 ツボ押し リフトアップ 目元表情筋ケア FASCINATEBEAUTY 63484315

ポータブル電動かっさ 美顔器 温熱振動 ツボ押し リフトアップ 目元表情筋ケア

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード63484315品番FN-BGS010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

毎日気になる部分にあてて動かすだけの簡単ケア。理想の表情へと導きます。お肌のたるみやほうれい線のお悩みに、かっさプレートでお肌をすくって引き上げて表情筋にアプローチ!
かっさ効果を高める2つの機能搭載。青色モード:振動で固まったお肌を少しずつ整えます。赤色モード:振動と温熱で、お肌への美容成分の浸透を促します。
色んな曲線が顔や体にフィットします。
伝導部分に手を触れていないと起動しないという省エネ設計です。
2分間使用しない状態が続くと自動で電源がOFFになる、便利機能付きです。
週に3回、1回に10分間を目安にご使用ください。

用途
・表情筋ケアだけでなく、腕回り、手、お腹周り、脚周りなどの全身などにも。
仕様●バイブレーション頻度(RPM):9000●最大使用時間(時間):温熱モード無/約10、温熱モード有/約30分間セット内容本体、USBケーブル、取扱説明書消費電力(W)3電源充電式(USB5V)寸法(cm)13.4×6.2×2.3充電時間(時間)2バッテリー容量(mAh)400
注意
※・妊娠中の方、または心臓病、高血圧、糖尿病等の疾患をお持ちの方、肌に傷のある方、金属アレルギーの方、または乳幼児、お子様、お年寄りの方はご使用にならないでください。・ご利用の際に、肌の痛みや異常が生じた際はご使用を止め、医師に相談してください。・本製品は防水ではございません。・商品の詳細はご注文前にメーカーサイトもしくはカタログ等で御確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする