曜日別特売
FN-CHO010 ポータブル電動美容ローラー 温熱 振動 光エステ 赤青LED リフトアップ ハリ FASCINATEBEAUTY 63484324

FN-CHO010 ポータブル電動美容ローラー 温熱 振動 光エステ 赤青LED リフトアップ ハリ FASCINATEBEAUTY 63484324
FN-CHO010 ポータブル電動美容ローラー 温熱 振動 光エステ 赤青LED リフトアップ ハリ FASCINATEBEAUTY 63484324
FN-CHO010 ポータブル電動美容ローラー 温熱 振動 光エステ 赤青LED リフトアップ ハリ FASCINATEBEAUTY 63484324
FN-CHO010 ポータブル電動美容ローラー 温熱 振動 光エステ 赤青LED リフトアップ ハリ FASCINATEBEAUTY 63484324
FN-CHO010 ポータブル電動美容ローラー 温熱 振動 光エステ 赤青LED リフトアップ ハリ FASCINATEBEAUTY 63484324
FN-CHO010 ポータブル電動美容ローラー 温熱 振動 光エステ 赤青LED リフトアップ ハリ FASCINATEBEAUTY 63484324
FN-CHO010 ポータブル電動美容ローラー 温熱 振動 光エステ 赤青LED リフトアップ ハリ FASCINATEBEAUTY 63484324

ポータブル電動美容ローラー 温熱 振動 光エステ 赤青LED リフトアップ ハリ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード63484324品番FN-CHO010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

「エレガントな蝶々」をモチーフにした手のひらサイズの蝶々型オリジナルデザインです。
6つのモードで振動(バイブレーション)、2色の光エステ、温熱機能が楽しめます。
本製品は手のひらサイズ、約60gと超軽量!色もホワイト&ゴールドでエレガント。
触角部分が美容ローラー、下部の羽根状部分がカッサ&光エステと化し、デザイン&機能性が非常にユニークです。
電源ボタンを押すことにより各機能組合せの、6種のユニットメニューを体感できます。

用途
・美容ローラーとして、カッサ&光エステとしても。
仕様●バイブレーション頻度(RPM):800●出入力電圧(V):5電力(W)2寸法(cm)8.5×8×1.8充電時間(時間)2バッテリー容量(mAh)350
注意
※・1回あたり15分以上のご使用はお止めください。・妊娠中の方、または心臓病、高血圧、糖尿病等の疾患をお持ちの方、肌に傷のある方、金属アレルギーの方、または乳幼児、お子様、お年寄りの方はご使用にならないでください。・ご利用の際に、肌の痛みや異常が生じた際はご使用を止め、医師に相談してください。・本製品は防水ではございません。・お肌に問題がある場合は、使用しないでください。・商品の詳細はご注文前にメーカーサイトもしくはカタログ等で御確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする