ポータブル光美顔器 赤黄緑青4色LED USB充電式 フェイスケア むくみ解消

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63484349 品番FN-REO010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

光エステとマイクロ電振動の機能を融合させた、フォトスキン・フォトフェイシャル向け美容器です。
エステのトリートメントがホームケアとしてお試しいただけます。トリートメント用の遮光ゴーグル付きです。
電源供給はマイクロUSB式となっております。
4種類のLEDライトを搭載。【赤LED】肌にハリを与え、また温熱効果もあるため、様々なスキンケア・トリートメントに向いています。【黄LED】肌を滑らかに保つ手助けをします。【緑LED】肌ストレス軽減&改善をサポートします。【青LED】皮脂の分泌を抑えたり、肌を引き締めてクリアな肌へ導きます。

用途・フォトスキン、フォトフェイシャルに。 質量(g)98 電源リチウム電池 寸法(cm)Φ6.5×5.7 バッテリー容量(Ah)0.7
注意
※・お肌に問題がある場合は、使用しないでください。・商品の詳細はご注文前にメーカーサイトもしくはカタログ等で御確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする