6300052852 マジカルウォッシュ予備バッテリー ディーエーピーネットワーク 63484419 6300052852 マジカルウォッシュ予備バッテリー ディーエーピーネットワーク 63484419 6300052852 マジカルウォッシュ予備バッテリー ディーエーピーネットワーク 63484419 6300052852 マジカルウォッシュ予備バッテリー ディーエーピーネットワーク 63484419 6300052852 マジカルウォッシュ予備バッテリー ディーエーピーネットワーク 63484419

マジカルウォッシュ予備バッテリー

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63484419 品番6300052852
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

メーカー製品である「マジカルウォッシュ」の予備バッテリーです。本製品は安心安全のPSE適合品です。小さくてコンパクトサイズとなっています。バッテリー容量は6000mAhと大容量です。連続稼働時間は約15分となっています。

用途メーカー製品「マジカルウォッシュ」の予備バッテリーに。 定格電圧(V)21 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×50×140 バッテリー容量(mAh)6000(リチウムイオン電池1200×5本)
注意
※使用しないときは冷たい場所や高温多湿の場所、直射日光の当たる場所に置かず、涼しく乾燥した場所に保管してください。ください。バッテリーを充電するときは、指定された電圧で充電してください。落下させたり、強い衝撃を与えたりしないでください。破損している場合は、使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-14
用途:
ブロワーバッテリー
ティーワイ設備 様 (サービス業)

メーカー製品である「マジカルウォッシュ」の予備バッテリーです。本製品は安心安全のPSE適合品です。小さくてコンパクトサイズとなっています。バッテリー容量は6000mAhと大容量です。連続稼働時間は約15分となっています。とありますが、送られてきたのは1200mAhでした。取り替えていただきたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする