八幡化成
八幡化成の 掃除用具
八幡化成の バケツ
カラーバケット(フタ付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グリーン
注文コード
63484464
品番
203
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体・把手・フタ/ポリプロピレン リング/ポリエチレン
形状
丸
色
グリーン
耐荷重(kg)
150(但し、フタ全体荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
33×31.2×33.8(奥行・高さはハンドル含まず)
商品タイプ
本体+フタ
繰り返し・詰め替え
対応