まめいた
まめいたの 掃除用具
まめいたの スポンジ
まめいたの スポンジたわし
LP すきまブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63484489
品番
LB-334
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン、ナイロン、ステンレス鋼
質量(g)
90
耐熱温度(℃)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
5×5×76.5
繰り返し・詰め替え
対応