ケミカルジャパン
ケミカルジャパンの ポリ袋・ゴミ袋
ケミカルジャパンの ポリ袋(ゴミ袋)
丈夫なポリ袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(20枚)
注文コード
63484498
品番
HD-900
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
材質
高密度ポリエチレン
質量(kg)
1
容量(L)
90
耐冷温度(℃)
-30
寸法(横×縦)(mm)
900×1000