ケミカルジャパン
ケミカルジャパンの ポリ袋・ゴミ袋
ケミカルジャパンの ポリ袋(ゴミ袋)
丈夫なポリ袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(30枚)
注文コード
63484507
品番
HD-700
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
材質
高密度ポリエチレン
質量(kg)
1
容量(L)
70
耐冷温度(℃)
-30
寸法(横×縦)(mm)
800×900