ケミカルジャパン
ケミカルジャパンの ポリ袋・ゴミ袋
ケミカルジャパンの ポリ袋(ゴミ袋)
厚口半透明
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(100枚)
注文コード
63484516
品番
HD-892
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
高密度ポリエチレン
質量(kg)
2.7
色
半透明
容量(L)
45
耐冷温度(℃)
-30
寸法(横×縦)(mm)
650×800