ケミカルジャパン
ケミカルジャパンの ポリ袋・ゴミ袋
ケミカルジャパンの ポリ袋(ゴミ袋)
厚口半透明
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(100枚)
注文コード
63484534
品番
HD-894
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
高密度ポリエチレン
質量(kg)
5
色
半透明
容量(L)
90
耐冷温度(℃)
-30
寸法(横×縦)(mm)
900×1000