トイレに流せるボディシート12枚 男性用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(12枚) 注文コード 63484577 品番 C01259
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

見えない場所で、スマートに汗も気持ちもリセット!トイレに流せる汗ふきシートです。水解性のシートなので、周りを気にせず使用後そのままトイレに流せます。持ち運びしやすい携帯サイズ。肌にやさしいやわらかいシート。保湿成分のヒアルロン酸Na配合。冷感タイプ。ポーチやかばん、ポケットに入るスリムタイプ。安心の日本製。パッチテスト済(すべての人に皮フ刺激がないわけではありません。)男性におすすめ、ミントの香り(品番:C01259)、無香料(品番:C01260)があります。

用途・出勤後やお出かけ時の汗のべたつきをふき取りたいとき・仕事や勉強の合間にスッキリしたいとき・外出先で人に会う前に、汗が気になったとき 成分水、エタノール、ヒアルロン酸Na、グリセリン、メントール、BG、PEG-40水添ヒマシ油、フェノキシエタノール、ベンザルコニウムクロリド、ポリアミノプロピルビグアニド、香料 シートサイズ(mm)150×200 香りミント 性別男性用
注意
※使用上の注意
※トイレのつまりを防ぐため、必ず1枚ずつ流してください。
※大の水量で流してください。
※素材の特性上、使用方法によっては破れやすいのでご注意ください。
※メントールの冷感刺激に弱い方、アルコール過敏症の方、特に肌の弱い方、乳幼児は使わないでください。
※お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。お肌に合わない場合には使用をやめてください。
※使用中や使用後、直射日光にあたった後に、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合はただちに使用を中止して皮フ科医等に相談してください。そのまま使用を続けますと症状を悪化させることがあります。
※傷、はれもの、湿疹等異常のあるところ、顔、粘膜、脱毛直後には使用しないでください。
※目に入らないように注意してください。目に入った場合はすぐに水かぬるま湯で十分洗い流してください。
※直射日光のあたる場所や高温・低温になる場所に保管しないでください。
※乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
※内容成分(原材料)のにおいが感じられる場合がありますが、品質には問題ありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デオドラント・制汗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする