清潔習慣 トイレクリーナー(不織布)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 63484656 品番 B00534
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

衛生的で使いやすい、水切りできるトイレブラシ。向きを気にせずフチ裏を洗える丸型ヘッド。トイレに置いてもすっきり収まるシンプルな形状。

用途ブラシは丸型の形状でフチ裏にフィット。ラバー加工不織布で便器にキズを付けにくく、汚れをこすりとる!水切れしやすい中空形状でケースに戻す際の水垂れを軽減。掃除の後は便器のフチに置いて水切り出来て衛生的!(便器の形状によっては、フチに置けない場合もあります。)ケース付き(品番B00534)はブラシの柄を持てばそのままケースごと持ち運べて便利です。ブラシの替え(単品)は品番B00535をお求め下さい。 付属品ケース付き 仕様ブラシ・ケース付 その他ブラシのみ品番→(B00535) 材質ケース=スチロール樹脂、柄=ポリプロピレン・シリコーン樹脂、クリーナー(不織布)=ナイロン・ポリエステル(特殊ゴム加工) 質量(g)240 本体寸法(mm)85×85×340H 耐熱温度(℃)ケース70 柄60 クリーナー(不織布)60 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本品はトイレ用清掃具です。用途以外には使用しないでください。
※滑り止め部に水や洗剤が付着すると滑るおそれがあります。
※自動開閉タイプのトイレでは電源を切った状態でご使用下さい。ブラシを便器のフチに置いた状態でフタや便座が閉じるおそれがあります。
※無理な力や強い衝撃を加えると破損する場合があります。
※熱湯消毒並びに塩素系漂白剤、カビ除去剤の使用はおやめください。本品が劣化するおそれがあります。
※お子様の手の届かない場所に保管してください。
※火のそばに置かないでください。
※廃棄時は各自治体の定める方法に従って処理してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする