オーエ
オーエの 掃除用具
オーエの スポンジ
オーエの スポンジたわし
まんてんスポンジ バス用 Y
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63484690
品番
64054
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
4つの機能が1つになった。このスポンジ、まさに満点。泡立ち 泡を生み出す4層構造。洗浄力 凸凹加工が汚れを落とす
材質
ポリウレタンフォーム
色
イエロー
高さ(mm)
45
質量(g)
20
縦(mm)
161
横(mm)
66
適合用途
風呂掃除
繰り返し・詰め替え
対応