SLEND トイレブラシ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63484699 品番81041
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

ふち裏も洗いやすいスリムヘッド。細長いブラシがサッと汚れを落とす。ブラシが浮いているので水切れがよく衛生的。

材質ブラシ柄:ポリプロピレン、ブラシ毛:PET 高さ(mm)65 質量(g)53 縦(mm)345 横(mm)25 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする