曜日別特売
81054 CH トイレブラシ オーエ 63484708

81054 CH トイレブラシ オーエ 63484708
81054 CH トイレブラシ オーエ 63484708
81054 CH トイレブラシ オーエ 63484708
81054 CH トイレブラシ オーエ 63484708

CH トイレブラシ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード63484708品番81054
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

コンパクトヘッドがふちウラに届く!シンプルな植毛ブラシ。水はねしにくいウェーブ状の毛で、汚れをスッキリ落とします。

材質柄:ポリプロピレン、毛:PET高さ(mm)65質量(g)56縦(mm)350横(mm)22繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする