オーエ
オーエの 掃除用具
オーエの ブラシ
オーエの トイレブラシ
CH トイレクリーナー ソフト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63484726
品番
81056
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
コンパクトヘッドがふちウラに届く!ソフトに洗えるアクリル不織布を使用。キズをつけにくく、やさしく汚れを落とします。
材質
柄:ポリプロピレン、頭:アクリル・ポリエステル不織布、ポリエステル不織布、ポリプロピレン
高さ(mm)
60
質量(g)
50
縦(mm)
360
横(mm)
50
繰り返し・詰め替え
対応