オーエ
オーエの 掃除用具
オーエの ブラシ
オーエの トイレブラシ
CH トイレクリーナー ハード ケース付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63484769
品番
81051
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
コンパクトヘッドがふちウラに届く!研磨材入りのナイロン不織布を使用。汚れ落ちがよく、こびりついた汚れもきれいに落とします。
材質
(ケース)ポリプロピレン、(ブラシ)柄:ポリプロピレン、頭:ナイロン・ポリエステル不織布(研磨材入)、ポリエステル不織布、ポリプロピレン
高さ(mm)
95
質量(g)
176
縦(mm)
375
横(mm)
80
繰り返し・詰め替え
対応