曜日別特売
81052 CH トイレクリーナー ソフト ケース付き オーエ 63484778

81052 CH トイレクリーナー ソフト ケース付き オーエ 63484778
81052 CH トイレクリーナー ソフト ケース付き オーエ 63484778
81052 CH トイレクリーナー ソフト ケース付き オーエ 63484778
81052 CH トイレクリーナー ソフト ケース付き オーエ 63484778
81052 CH トイレクリーナー ソフト ケース付き オーエ 63484778
81052 CH トイレクリーナー ソフト ケース付き オーエ 63484778
81052 CH トイレクリーナー ソフト ケース付き オーエ 63484778

CH トイレクリーナー ソフト ケース付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード63484778品番81052
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

コンパクトヘッドがふちウラに届く!ソフトに洗えるアクリル不織布を使用。キズをつけにくく、やさしく汚れを落とします。

材質(ケース)ポリプロピレン、(ブラシ)柄:ポリプロピレン、頭:アクリル・ポリエステル不織布、ポリエステル不織布、ポリプロピレン高さ(mm)95質量(g)171縦(mm)375横(mm)80繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする