商品本体
伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの 使いきり手袋
伊藤忠リーテイルリンクの ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリル手袋超厚手ロング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
63484830
品番
TF-355
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
全長29cmのロング超厚手タイプ。手首の上までしっかりフィット。肉厚だから熱い作業・冷たい作業に最適。製造現場、食品加工現場、清掃作業にも!
仕様
●中指長さ(mm):82●指部厚み(mm):0.16●掌まわり(mm):196●掌部厚み(mm):0.12
材質
ニトリルゴム
全長(mm)
290
色
アクアブルー
サイズ
M