商品本体
伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの 使いきり手袋
伊藤忠リーテイルリンクの ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリル手袋超厚手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
63484848
品番
TF-620
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
耐久性抜群の超厚手タイプ。肉厚だから熱い作業・冷たい作業に最適。製造現場、食品加工現場、清掃作業にも!
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
指部厚み:0.16、掌部厚み:0.12
全長(mm)
230
色
ダークブルー
サイズ
SS
入数(枚)
100
中指長(cm)
7.2
手のひらまわり(cm)
15.2
粉有無
粉なし