※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの 使いきり手袋
伊藤忠リーテイルリンクの 塩化ビニール ディスポ手袋
プラスチック手袋パウダーフリー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
63484909
品番
VC-270
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
用途を選ばない使いやすさ、軽い付け心地のPVC手袋
材質
塩化ビニル
厚さ(mm)
0.05
色
透明
サイズ
L
入数(枚)
100
機能
軽量
全長(cm)
23
中指長(cm)
8.8
手のひらまわり(cm)
21
手の平幅(cm)
10.5
粉有無
パウダーフリー