※使用例
伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの 使いきり手袋
伊藤忠リーテイルリンクの ポリエチレン ディスポ手袋
ポリエチレン手袋(TPE)内エンボス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
63484918
品番
SLDT-SS B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
TPE素材のため、優れた伸び、強度があり、指先までフィットします。幅広い用途でご使用頂けます。
食品加工・食品盛り付け・介護・医療・清掃・検査・製造・組立作業等に
材質
ポリエチレン(TPE)
厚さ(mm)
0.026
色
ブルー
サイズ
SS
入数(枚)
100
規格
食品衛生法規格基準適合品
全長(cm)
26
中指長(cm)
7.1
手のひらまわり(cm)
20
エンボス加工
内エンボス