※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SLDT-M B ポリエチレン手袋(TPE)内エンボス 伊藤忠リーテイルリンク 63484936 SLDT-M B ポリエチレン手袋(TPE)内エンボス 伊藤忠リーテイルリンク 63484936 SLDT-M B ポリエチレン手袋(TPE)内エンボス 伊藤忠リーテイルリンク 63484936

ポリエチレン手袋(TPE)内エンボス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 63484936 品番 SLDT-M B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

TPE素材のため、優れた伸び、強度があり、指先までフィットします。幅広い用途でご使用頂けます。
食品加工・食品盛り付け・介護・医療・清掃・検査・製造・組立作業等に

材質ポリエチレン(TPE) 厚さ(mm)0.026 ブルー サイズM 入数(枚)100 規格食品衛生法規格基準適合品 全長(cm)26 中指長(cm)8.1 手のひらまわり(cm)23 エンボス加工内エンボス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする