※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JS-003 不織布つなぎ服 伊藤忠リーテイルリンク 63485040 JS-003 不織布つなぎ服 伊藤忠リーテイルリンク 63485040 JS-003 不織布つなぎ服 伊藤忠リーテイルリンク 63485040

不織布つなぎ服

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 63485040 品番 JS-003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

異物混入防止に最適な不織布つなぎ服。フード・袖ゴム仕様で密閉性があります。

種別つなぎ 材質ポリプロピレン サイズLL 胸囲(cm)136 袖丈(cm)56 着丈(cm)180 目付(g/m2)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする