SR-TM02 ソーラーパネル架台 100~200cmパネル対応 10~60℃ 角度調節可 高強度 SunRuck 63485085

SR-TM02 ソーラーパネル架台 100~200cmパネル対応 10~60℃ 角度調節可 高強度 SunRuck 63485085
SR-TM02 ソーラーパネル架台 100~200cmパネル対応 10~60℃ 角度調節可 高強度 SunRuck 63485085
SR-TM02 ソーラーパネル架台 100~200cmパネル対応 10~60℃ 角度調節可 高強度 SunRuck 63485085
SR-TM02 ソーラーパネル架台 100~200cmパネル対応 10~60℃ 角度調節可 高強度 SunRuck 63485085
SR-TM02 ソーラーパネル架台 100~200cmパネル対応 10~60℃ 角度調節可 高強度 SunRuck 63485085
SR-TM02 ソーラーパネル架台 100~200cmパネル対応 10~60℃ 角度調節可 高強度 SunRuck 63485085
SR-TM02 ソーラーパネル架台 100~200cmパネル対応 10~60℃ 角度調節可 高強度 SunRuck 63485085
SR-TM02 ソーラーパネル架台 100~200cmパネル対応 10~60℃ 角度調節可 高強度 SunRuck 63485085
SR-TM02 ソーラーパネル架台 100~200cmパネル対応 10~60℃ 角度調節可 高強度 SunRuck 63485085

ソーラーパネル架台 100~200cmパネル対応 10~60℃ 角度調節可 高強度

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード63485085品番SR-TM02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ソーラーパネル設置架台。太陽光を効率よく受け取り、発電量をUP!
パネルの角度調節が可能。
太陽の位置は地域や季節によって異なります。パネルを最適な角度に調節することで、最大限に日射を活用することができます。
幅100~200cmのパネルに対応。幅60~150cmのソーラーパネルを取付可能です。固定L字型ブラケットのパネル取付穴を全面に配置し、汎用性を高めています。
軽い・丈夫・錆びにくいアルミ製。アルミ製は軽量で強度が高く、錆に強いので、パネル架台として最適の素材です。

用途
・太陽光を効率よく受け取り、発電量をUPするために。
セット内容固定L字型ブラケット×4、傾斜L字型ブラケット×2、ノブネジ×6、スクリューネジ×4、ボルト×10幅(cm)104高さ(cm)54.5対応寸法(mm)ソーラーパネル:1000以内、横幅:1000~2000以内奥行き(cm)104角度調節パネル:10~60(°)
注意
※・詳細はご注文前にメーカーサイトもしくはカタログ等で御確認ください。・組み立て方によってはサイズに多少の誤差が発生する場合がございます。・仕様、及びデザインは改良のため予告なく変更する場合があります。・ご覧になっているモニター・パソコン等の環境によって多少色味が異なる場合がございます。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

太陽光発電機器部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする