用途部屋全体を明るくするために。住宅、オフィス、商業施設など、さまざまな場所に。
付属品リモコン
仕様完成品
色ミモザイエロー
タイプLED内臓
取付方式引っ掛けシーリング
寸法(直径Φ×高さH)(mm)500×115
定格寿命(時間)40000
機能リモコンによる遠隔でのONOFF切替、10段階調光、10段階調色、メモリー機能(2つまで可)、タイマー機能(30分と60分)、ナイトモード機能(常夜灯)
色温度(K)【昼白色】5000【電球色】2700
光源色昼白色/電球色
光束(Lm)【昼白色】4500【電球色】4100
調光の可否○
調色の可否○