用途部屋全体を明るくするために。住宅、オフィス、商業施設など、さまざまな場所に。付属品リモコン仕様完成品色ブラックタイプLED内臓取付方式引っ掛けシーリング定格寿命(時間)30000機能リモコンによる遠隔でのONOFF切替、調光調色、ナイトモード機能寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1200×50×35色温度(K)【昼白色】5000【電球色】2700光源色昼白色/電球色コード長さ(cm)(調整可能範囲)15~150光束(Lm)【昼白色】2700(200W相当)【電球色】2400(150W相当)調光の可否○調色の可否○