画像準備中

Bluetooth FMトランスミッタ―

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63485539 品番KD-264
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

スマホの音楽/音声を安定した音質でカーステレオから聴ける。
カーオーディオ/充電器等のUSB-Aポートに挿して使用できる。
スリム設計でスペースに余裕のない位置にも最適。
USBオス端子は回転式で様々な車種のUSBポート位置に対応。
ディスプレイも角度調節式(90°5段階)でラクラク操作/確認。
充電用USB-Aポート ×2個 (最大出力 合計4.8A対応)
表裏どちらも挿せるリバーシブルタイプ、自動識別ICで端末を識別し最適充電。
ハンズフリー通話機能でスマホに触れずに通話。
イコライザー機能で10種類の音響効果から選べる。
FM周波数 フルバンド、76.0MHz〜90.0MHzで0.1MHz間隔の141chから選択可能。

質量(g)30 使用電源(V)DC12〜24 接続端子USB 入数1個 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×31×99
注意
※本製品は送信する電波が著しく微弱な範囲内で制作しています。そのため、受信感度については、走行環境、接続する機器や車載アンテナの種類、位置などにより異なり、ノイズ・音ひずみ・音の途切れ・受信不能状態などが発生する場合があります。
※安全にご使用頂くために、本製品の設置・接続および使用に関しては取扱説明書をよくお読みの上、記載されている内容をよくお読みください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする