上村産業(上村シート)
上村産業(上村シート)の 間仕切りシート/ビニールカーテン
上村産業(上村シート)の ビニールカーテン
糸入り防虫ビニールシート 0.35mm厚 防炎/制電/耐寒
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
63485584
品番
pvc-b35-2030-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
周囲切りっぱなしとなっており、ハトメ加工および折り返し加工はしておりません。
折り畳み梱包での納品となります。
材質
PVC(ポリ塩化ビニル)
厚さ(mm)
0.35
幅(cm)
203
長さ(cm)
200
質量(g/m
2
)
450