曜日別特売
AA23-C型HA8E4-K23式 軽量ヘルメット 軽神 DICプラスチック 63487544

軽量ヘルメット 軽神

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード63487544品番AA23-C型HA8E4-K23式
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

クリアバイザーで最軽量の295g
従来別々の部品であったシェル(帽体)とライナー(衝撃吸収体)を「インモールド工法」で一体成型。一体構造の強みで、衝撃吸収性能はそのままに軽量化に成功しました。
クリアバイザーを採用することで、狭い場所や天井の低い場所での作業効率アップ、安全性確保に繋がります。

仕様ライナー:インモールドシェル一体型材質バイザー:PCライトグレー×スモーク質量(g)295内装HA8耐衝撃性シールドなし頭囲(cm)(目安)53~62帽体ABS衝撃吸収ライナー墜落時保護用ライナー入使用区分飛来落下用、電気用/7000V以下

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63487544AA23-C型HA8E4-K23式63500589AA23-C HA8E4-K23式AA23-C型HA8E4-K23式 AA23 軽神 DICプラスチック 63500589AA23 軽神DICプラスチック1個
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする