mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の 服飾小物
mizuno(ミズノ)の ベルト 服飾小物
樹脂バックルベルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63488339
品番
F2JYB18009F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,650
販売価格(税別)
¥
1,500
バスケットに入れる
樹脂製のバックルベルト。
材質
ポリプロピレン
色
09:ブラック
サイズ
F
ベルト幅(mm)
32
サイズ(cm)
76〜115
長さ(cm)
130
バックル
ローラー