日動工業
日動工業の 業務用掃除機
日動工業の 乾湿両用掃除機
NVC-S35L用キャスター(1/2個)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63492067
品番
NVC-SFCA
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
紛失・予備・交換用に!
仕様
使用数:2
適合機種
NVC-S35L、NVC-S35LE
質量(g)
76
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
52×58.5×56
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※1台につき2個使用しています、1台分必要な場合2個お買い求め下さい。