YAMAHA(ヤマハ)
YAMAHA(ヤマハ)の ウインドウ用・ウォッシャー液
YAMAHA(ヤマハ)の ガラスコーティング
YAMALUBE ガラスコート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(250mL)
注文コード
63494194
品番
90790-74070
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ガラス面を海水から保護、クリアな視界を保ちます。
強力に海水をはじいて、ガラス面への塩分の付着を防ぎ、航海中の視界を保ち、凍結の防止もします。
用途
船舶用ガラス類撥水保護剤
タイプ
塗布タイプ
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
250mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※プラスチックガラス及び超はっ水ガラスには使用しないでください。