大和プラスチック
大和プラスチックの プランター・鉢
大和プラスチックの 鉢・プランター・ポット
大和プラスチックの 鉢・ポット
コージーバスケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63494219
品番
20型
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
ブリキ製のポットをイメージした寄せ植えに最適なバスケット。
丈夫で使いやすい取っ手付き。
材質
ポリプロピレン
色
ブラウン
直径(Φmm)
内寸下部:155
容量(L)
2.2
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
内寸上部:185×108
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
200×120