※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和プラスチック
大和プラスチックの プランター・鉢
大和プラスチックの 鉢・プランター・ポット
大和プラスチックの 鉢・ポット
コージーバスケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63494246
品番
25型
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ブリキ製のポットをイメージした寄せ植えに最適なバスケット。
丈夫で使いやすい取っ手付き。
材質
ポリプロピレン
色
ブラウン
直径(Φmm)
内寸下部:194
容量(L)
4.5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
内寸上部:235×135
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
250×155