X-804RS シールド XFR-03

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63496608 品番 47052
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

NOLANヘルメット用補修品
超広角で横方向と縦方向の視認性が高いウルトラワイドフラットシールド。
ECEの厳しい試験をパスし、強度や視界のゆがみ防止などの安全性に配慮した設計。
別売のティアオフシールド(品番:47280)に対応。
【適合モデル】X-804RS

用途
NOLAN X-804RS用の補修品
ウルトラワイドフラットシールド
別売のティアオフシールド(品番:47280)対応
対応製品NOLAN X-804RS メタルクローム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする