NOLAN
NOLANの ヘルメット付属品
NOLANの パッド
NOLANの システムパッド
X-804RS チークパッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
63496748
品番
47228
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
NOLANヘルメット用補修品
チークパッド
【適合モデル】X-804RS
Sサイズ用
厚み35mm
用途
NOLAN X-804RS用の補修品
チークパッド
対応製品
NOLAN X-804RS
サイズ
Sサイズ用 / 厚み35mm
タイプ
STD