X-804RS チークパッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード63496818 品番47267
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

NOLANヘルメット用補修品
チークパッド
【適合モデル】X-804RS
XLサイズ用
厚み30mm

用途
NOLAN X-804RS用の補修品
チークパッド
対応製品NOLAN X-804RS サイズXLサイズ用 / 厚み30mm タイプNR

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする