Φ80/60のVELONAメーターなど、取付幅45mmのメーターを車体に装着する際に必要となるステー。 デリケートな電気式メーター取り付けに最適な防振タイプ。機械式にも対応した形状。 2.6mm厚のスチール材に防振ラバーを組み込みました。 メーター取付ピッチ45mm。 車体へはM10ボルトにて取り付けます。 付属の変換ワッシャーを使用すればM8ボルトでも装着可能。 別売の、OPTIONフリーブラケット(品番:63531)と組み合わせれば、取付自由度がさらに広がります。 ・本体:スチール製マットブラック塗装 ・ワッシャー、ボルト、スペーサー:スチール製黒亜鉛メッキ ・変換ワッシャー:アルミ ・構成部品:本体×1、ワッシャー×2、ボルト×2、カラー×2、ラバー×2、M8変換ワッシャー×1