3/22より値下げ!現場を応援

防振メーターステー(VELONAΦ80/60用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63497220 品番 40268
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別) 値下げ
1,998

Φ80/60のVELONAメーターなど、取付幅45mmのメーターを車体に装着する際に必要となるステー。
デリケートな電気式メーター取り付けに最適な防振タイプ。機械式にも対応した形状。
2.6mm厚のスチール材に防振ラバーを組み込みました。
メーター取付ピッチ45mm。
車体へはM10ボルトにて取り付けます。
付属の変換ワッシャーを使用すればM8ボルトでも装着可能。
別売の、OPTIONフリーブラケット(品番:63531)と組み合わせれば、取付自由度がさらに広がります。
・本体:スチール製マットブラック塗装
・ワッシャー、ボルト、スペーサー:スチール製黒亜鉛メッキ
・変換ワッシャー:アルミ
構成部品
・本体×1、ワッシャー×2、ボルト×2、カラー×2、ラバー×2、M8変換ワッシャー×1

用途
取付幅45mmのメーターを車体に装着する際に必要となるステー
メーターへの振動負荷を軽減できる防振ラバー付き
メーター取付ピッチ45mm / 車体への取付M10、M8ボルト
別売のオプションフリーブラケット(品番:63531)と組み合わせで取付自由度アップ
ブラック タイプ左右共通オフセット(曲げ無し)
注意
※ 汎用品につき、メーター取付ピッチ、メーター底面形状(特に配線取出口)を必ずご確認のうえ、対応する商品をお選びください。
※ メーター底面にビスの頭がある場合は、完全にフラットの状態では取り付けることができません。必要に応じてカラーやワッシャーなどをご用意いただき、調整してください。
※ ラバーマウント方式のため、ご使用環境によってはメーターの揺れが大きくなることがあります。
※ 車体への取り付けボルトは付属しません。
※ Φ48のVELONAメーターは使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用メーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする