AA23 軽神

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 名入れ可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63500519 品番 AA23-C HA8E4-K23式
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

圧倒的な軽さと強さを兼ね備えた「軽神」シリーズの透明バイザー仕様です。

用途
飛来・落下物用
墜落時保護用
電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
材質帽体:ABS樹脂/バイザー:ポリカーボネート樹脂 黄色/スモーク 質量(g)295 種類アメリカン 色(帽体)イエロー 頭囲(cm)53〜62 衝撃吸収ライナー 通気孔なし 名入れ 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下) バイザー色スモーク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする