AA23 軽神

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 フレッシュグリーン/スモーク 色(帽体)フレッシュグリーン 通気孔なし 注文コード63500668 品番AA23-CS HA8E4-K23式
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・通気孔など18種類から選べます 他の種類を見る

圧倒的な軽さと強さを兼ね備えた「軽神」シリーズの透明バイザー仕様です。
軽量化により、作業者の負担が大きくヘリ、作業環境の改善・作業効率の向上につながります。
現場・仕様によりシールド付きとシールドなしの使い分けが可能。

用途
飛来・落下物用
墜落時保護用
電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
材質帽体:ABS樹脂/バイザー:ポリカーボネート樹脂 フレッシュグリーン/スモーク 質量(g)315 種類アメリカン 色(帽体)フレッシュグリーン 頭囲(cm)53〜62 衝撃吸収ライナー 通気孔なし 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下) バイザー色スモーク

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63500668 AA23-CS HA8E4-K23式 56664557 AA23-CS-HA8-KP-FG/S AA23 軽神 DICプラスチック AA23 軽神 DICプラスチック 1個 7,398 税込8,138 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする